ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ワイヤーシェルフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード03574001 品番B1836VSS40PVS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

エイジング塗装により年月を経たような風合いを醸し出すインテリア性の高いシェルフです。

仕様●材質:棚板/スチール(エポキシコーティング仕上げ)、テーパードスリーブ(ABS樹脂・クリア)、柱/スチール(エポキシコーティング仕上げ)●棚ピッチ:25.4mmごとに調整可能●アジャスター調整範囲:最大10mm アズワン品番67-7969-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする