エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
60mm 圧力計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03577244
品番
EA729BB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
60
圧力レンジ(MPa)
0〜1
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
エスコ品番
EA729BB-10
接続口径
G1/4
材質(本体)
真鍮製砲金
測定範囲(MPa)
0〜1
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
10〜50
本体厚さ(mm)
32
材質(ケース)
合金製
材質(ブルドン管)
アルミプラス
適合流体
気体または液体