導電布テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質:難燃性導電布+導電性アクリル系粘着剤●粘着剤:アクリル系粘着剤(金属粉入)●幅:8.0mm●長さ:20m●難燃性導電布厚み:250μm●粘着層厚み:50μm●合計製品厚み:300μm●表面抵抗値:0.05Ω以下/25mm□/19.6N●引張強度:縦方向324N/25mm、横方向157N/25mm●伸び:縦方向26%、横方向30%●接着力:7.1N以上/25mm●接触抵抗値:0.004Ω以下/20mm□/19.6N●難燃性:UL510FR 注文コード03577291 品番-
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

EMIシールドルーム、筐体接合部のシールド、電源ケーブル、信号ケーブルのシールドに適します。導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。UL510(FR)認定品です。

仕様●材質:難燃性導電布+導電性アクリル系粘着剤●粘着剤:アクリル系粘着剤(金属粉入)●幅:8.0mm●長さ:20m●難燃性導電布厚み:250μm●粘着層厚み:50μm●合計製品厚み:300μm●表面抵抗値:0.05Ω以下/25mm□/19.6N●引張強度:縦方向324N/25mm、横方向157N/25mm●伸び:縦方向26%、横方向30%●接着力:7.1N以上/25mm●接触抵抗値:0.004Ω以下/20mm□/19.6N●難燃性:UL510FR アズワン品番67-7974-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする