エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
75mm 圧力計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03577305
品番
EA729BC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
¥
4,600
バスケットに入れる
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)
75
使用流体
水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状
A枠(立型つば無し)
エスコ品番
EA729BC-10
接続口径
G3/8
材質(本体)
真鍮製砲金
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
10〜50
接続ねじ
G3/8
本体厚さ(mm)
40
材質(ケース)
合金製
測定流体
水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)
アルミプラス
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0〜1