75mm 圧力計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03577314 品番 EA729BC-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,060
販売価格(税別)
4,600
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) エスコ品番EA729BC-15 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10〜50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 最小目盛(MPa)0.05 圧力レンジ(MPa)0〜1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする