内容量1本
仕様●材質:難燃性導電布+導電性アクリル系粘着剤●粘着剤:アクリル系粘着剤(金属粉入)●幅:25.0mm●長さ:20m●難燃性導電布厚み:250μm●粘着層厚み:50μm●合計製品厚み:300μm●表面抵抗値:0.05Ω以下/25mm□/19.6N●引張強度:縦方向324N/25mm、横方向157N/25mm●伸び:縦方向26%、横方向30%●接着力:7.1N以上/25mm●接触抵抗値:0.004Ω以下/20mm□/19.6N●難燃性:UL510FR
注文コード03577327
品番-