エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
75mm ツバ付圧力計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(MPa)
0〜2
注文コード
03577436
品番
EA729CA-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
測定範囲
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)
75
エスコ品番
EA729CA-20
ケース形状
B枠(立型つば有り)
接続口径
UNF7/16(1/4”フレアーネジ)
材質(本体)
真鍮製砲金
測定範囲(MPa)
0〜2
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
10〜50
ツバ径(Φmm)
100
接続ねじ
UNF7/16(1/4フレア)
本体厚さ(mm)
40
材質(ケース)
合金製
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
アルミプラス
適合流体
気体または液体
圧力レンジ(MPa)
0〜2