エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
75mm ツバ付圧力計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03577524
品番
EA729CD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)
75
エスコ品番
EA729CD-5
ケース形状
B枠(立型つば有り)
接続口径
G3/8
材質(本体)
真鍮製砲金
測定範囲(MPa)
0〜0.6
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
10〜50
ツバ径(Φmm)
100
接続ねじ
G3/8
本体厚さ(mm)
40
材質(ケース)
合金製
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
アルミプラス
適合流体
気体または液体
圧力レンジ(MPa)
0〜0.6