エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 汎用圧力計
100mm ツバ付圧力計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03577542
品番
EA729CE-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)
100
ケース形状
B枠(立型つば有り)
エスコ品番
EA729CE-15
接続口径
G3/8
材質(本体)
真鍮製砲金
測定範囲(MPa)
0〜1.5
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
10〜50
ツバ径(Φmm)
128
接続ねじ
G3/8
本体厚さ(mm)
43
材質(ケース)
合金製
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
アルミプラス
適合流体
気体または液体
圧力レンジ(MPa)
0〜1.5