東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:11.5W●配光角度:30度●グローブ種別:樹脂、赤●外径:121mm●全長:129mm●質量:233g●定格寿命:40000時間●※防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください)
注文コード
03577650
品番
LDR12R150WTM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,920
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防滴タイプ、※器具は防水タイプをご使用ください。
150W相当カラー(赤)ビームランプLED電球。
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:11.5W●配光角度:30度●グローブ種別:樹脂、赤●外径:121mm●全長:129mm●質量:233g●定格寿命:40000時間●※防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください)
アズワン品番
67-7974-68
注意
●※防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください)