75mm 埋込み圧力計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03577673 品番 EA729CH-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,260
販売価格(税別)
6,600
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
ケース形状D枠(埋込型つば有り) 外径(Φmm)75 圧力レンジ(MPa)0〜0.4 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 エスコ品番EA729CH-4 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 測定範囲(MPa)0〜0.4 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10〜50 ツバ径(Φmm)98 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 適合流体気体または液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする