真空計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03577865 品番 EA729VB-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000
外径(Φmm)100 エスコ品番EA729VB-100 ケース形状B枠(立型つば有り) 接続口径UNF7/16"(1/4"フレアー) 材質(本体)SS400 測定範囲(MPa)-1〜0 種類真空計 ツバ径(Φmm)128 接続ねじUNF7/16(1/4フレア) 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする