伸縮脚立 脚軽伸縮タイプ RZSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03578727 品番RZS-12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。

仕様●天板高さ(m):1.03〜1.23●使用最大高さ(m):0.72〜0.93●質量(kg):5.6●設置寸法[外寸]・全幅W(cm):50〜54●設置寸法[外寸]・奥行D(cm):73〜84●収納寸法[外寸]・全幅(cm):50●収納寸法[外寸]・奥行(cm):17●収納寸法[外寸]・高さ(cm):109●最大使用質量(kg):100●天板寸法(幅W×奥行D)(cm):32.6×16.2●踏ざん踏面幅(mm):55●踏ざん間隔(cm):29.8●材質:アルミ、アルマイト処理 アズワン品番67-7981-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする