伸縮脚立 脚軽伸縮タイプ RZSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03578736 品番RZS-09A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。

仕様●天板高さ(m):0.73〜0.94●使用最大高さ(m):0.43〜0.63●質量(kg):4.7●設置寸法[外寸]・全幅W(cm):45〜49●設置寸法[外寸]・奥行D(cm):57〜68●収納寸法[外寸]・全幅(cm):45●収納寸法[外寸]・奥行(cm):17●収納寸法[外寸]・高さ(cm):78●最大使用質量(kg):100●天板寸法(幅W×奥行D)(cm):32.6×16.2●踏ざん踏面幅(mm):55●踏ざん間隔(cm):29.8●材質:アルミ、アルマイト処理 アズワン品番67-7981-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする