仕様●天板高さ(m):1.32〜1.53●使用最大高さ(m):1.02〜1.23●質量(kg):6.5●設置寸法[外寸]・全幅W(cm):56〜59●設置寸法[外寸]・奥行D(cm):89〜100●収納寸法[外寸]・全幅(cm):56●収納寸法[外寸]・奥行(cm):17●収納寸法[外寸]・高さ(cm):140●最大使用質量(kg):100●天板寸法(幅W×奥行D)(cm):32.6×16.2●踏ざん踏面幅(mm):55●踏ざん間隔(cm):29.8●材質:アルミ、アルマイト処理
アズワン品番67-7981-32