曜日別特売
1211007031266 ネオジム磁石 リング型 マグエバー 03579139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石 リング型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は吸着力・外径・トラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(mm)
11
トラスコ品番
654-0135
注文コード
03579139
品番
1211007031266
参考基準価格(税別)¥185販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。

用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
外径(mm)
11
穴径(mm)
7.5
トラスコ品番
654-0135
形状
リング型
厚さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする