曜日別特売
25-00UT 配管システム 千代田通商 03579157

配管システム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
使用流体
圧縮空気
使用温度範囲(℃)
0~60
注文コード
03579157
品番
25-00UT
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

ねじ切り不要の新型配管継手です。
専用パイプを差し込み、ねじ込みでセット完了です。
軽量で簡単配管ができるので、短時間で施工が完了します。
レイアウト変更もらくらくです。

用途
屋内エア配管等
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
使用環境
屋内配管
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
32
適合パイプ内径(Φmm)
26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする