曜日別特売
25-04FT-MPS40 配管システム 千代田通商 03579166

配管システム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
使用流体
圧縮空気
使用温度範囲(℃)
0~60
カップリング
MPS-40M
注文コード
03579166
品番
25-04FT-MPS40
参考基準価格(税別)¥11,070販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

ねじ切り不要の新型配管継手です。
専用パイプを差し込み、ねじ込みでセット完了です。
軽量で簡単配管ができるので、短時間で施工が完了します。
レイアウト変更もらくらくです。

用途
屋内エア配管等
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
使用環境
屋内配管
カップリング
MPS-40M
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部
Rc1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする