05372CX 床美人PX280 コニシ 03579419

床美人PX280

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(12本)
注文コード
03579419
品番
05372CX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

床表面に固まっても除去できます。
JIS A 5536 F★★★★対応品です。
各種木質床材に対し優れた接着性を発揮します。
床暖房用木質床材の施工にも適した耐熱性を有します

トラスコ品番
473-2401
色
白
容量(mL)
600
容量(g)
864
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする