シモン
シモンの 革手袋
シモンの その他革手袋
牛床革手袋 背縫い 床革当て付き CS-106 CS-106シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10双)
注文コード
03579461
品番
CS-106 M
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
親指付根に床革当て付きで強度アップ
仕様
●仕様:牛床革、背縫い、親指付根/床革当て付き●サイズ:M●全長(cm):22.5●手のひら周り(cm):21.0●中指長さ(cm):8.5
アズワン品番
67-8012-45