曜日別特売
1216012051273 ネオジム磁石 リング型 マグエバー 03579568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石 リング型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
16
トラスコ品番
654-0156
注文コード
03579568
品番
1216012051273
参考基準価格(税別)¥425販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。

用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
外径(mm)
16
穴径(mm)
12
トラスコ品番
654-0156
形状
リング型
厚さ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする