シモン
シモンの 防護服・保護服・特殊服
シモンの 使い捨て防護服
使い捨て防護服 なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10着)
注文コード
03579576
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊構造でミクロのホコリの侵入を防ぐ(3層構造)、水をはじく、静電気防止加工、フード調整ひも付き、ファスナーからホコリなどの侵入を防ぐファスナーカバー付き
仕様
●素材:不織布/ポリプロピレン、フィルム/通気性ポリエチレン●サイズ:L●適応身長(cm):160〜175●適応胸囲(cm):85〜100
アズワン品番
67-8012-74