※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マグエバー
ネオジム磁石 リング型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吸着力・外径・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吸着力(N)
36.39
外径(mm)
18
注文コード
03579602
品番
1218007033994
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
外径(mm)
18
穴径(mm)
7
形状
リング型
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
36.39
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.3