株式会社GXコーポレーション
株式会社GXコーポレーションの 店舗什器
株式会社GXコーポレーションの 姿見・卓上ミラー
スーパーカーブミラーサイン 標識付き G-5061シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03579890
品番
G-5061-G/SRS-81
参考基準価格(税別)
¥85,050
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
移動が可能なミラーサイン、ブロー成型のため、水や砂を入れて重くできます
仕様
●サイズ:L●高さ:1400mm●幅:450mm●材質:本体/ポリエチレン樹脂、ミラー/アクリル、標識/PET
アズワン品番
67-8017-27