セキスイ オリタタミコンテナ OC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03580039 品番OC5SLCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,670
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません

仕様●色:透明ブルー●容量(L):50●最大積載荷重(kg):20●折りたたみ高さ(mm):81●適用カード差し(別売):OCK-110●外形寸法(mm)間口:530●外形寸法(mm)奥行:366●外形寸法(mm)高さ:320●有効内寸(mm)間口:492●有効内寸(mm)奥行:333●有効内寸(mm)高さ:302●許容重量:20kg×5段●材質:ポリプロピレン(PP) アズワン品番67-8017-90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03580039 OC5SLCB 89807375 OC5SLCB 折りたたみコンテナ セキスイ 折りたたみコンテナ セキスイ 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする