セキスイ オリタタミコンテナ OC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03580048 品番O75LSFB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

商品にやさしい内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません
フタ・本体、側面・底面ロック用孔(結束バンド用孔)が付いております。

仕様●色:ブルー●容量(L):75●最大積載荷重(kg):20●折りたたみ高さ(mm):90●適用カード差し(別売):OCK-105●外形寸法(mm)間口:440●外形寸法(mm)奥行:650●外形寸法(mm)高さ:341●有効内寸(mm)間口:405●有効内寸(mm)奥行:600●有効内寸(mm)高さ:310●1100各パレット積載数(個):4●シボ加工:短側面オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能ですリサイクルし易いオールプラスチック製です。●材質:ポリプロピレン(PP) アズワン品番67-8017-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする