EA742PT-40 -15/+40℃ 温度記録計[24時間用] エスコ 03580281

EA742PT-40 -15/+40℃ 温度記録計[24時間用] エスコ 03580281 EA742PT-40 -15/+40℃ 温度記録計[24時間用] エスコ 03580281

-15/+40℃ 温度記録計[24時間用]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03580281 品番EA742PT-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA742PT-40 寸法(mm)Φ100×83mm 質量(g)397 精度±2%(フルレンジ) 温度測定範囲(℃)-15〜+40℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする