トップ
トップの 使いきり手袋
トップの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブ ハイジェニック 100枚×10箱入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱×100枚)
注文コード
03580520
品番
16872
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
中間箱(100枚/箱入)が滅菌されている為清潔な保管が可能です。滑り止め加工済で、グリップ性に優れています。薄手で指先にフィットし、細やかな作業も可能です。
仕様
●材質:ニトリル●長さ:指先〜袖口/240mm以上●厚さ:中指部/0.10mm以上、手拳部/0.08mm以上●手拳幅:約95mm●電子線滅菌済
アズワン品番
67-8021-29