画像準備中

ニトリルグローブ ハイジェニック 100枚×10箱入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10箱×100枚) 注文コード 03580529 品番 16873
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

中間箱(100枚/箱入)が滅菌されている為清潔な保管が可能です。滑り止め加工済で、グリップ性に優れています。薄手で指先にフィットし、細やかな作業も可能です。

仕様●材質:ニトリル●長さ:指先〜袖口/240mm以上●厚さ:中指部/0.10mm以上、手拳部/0.08mm以上●手拳幅:約110mm●電子線滅菌済 アズワン品番67-8021-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする