東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
100W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR9シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03580617
品番
LDR9N100WT2
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
屋外用ビームランプR型LED電球。器具は防水タイプをご使用ください。
100W相当、口金E26、昼白色。
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:30度●全光束:770lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:122mm●全長:135mm●質量:215g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番
67-8021-76