東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:6.7W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:180度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:38mm●全長:75mm●質量:53g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
注文コード
03580721
品番
LDA7NK60WE17T2
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
60W相当ミニクリプトン形LED電球です。
口金E17、昼白色。
仕様
●口金:E17●定格入力電圧:100V●定格消費電力:6.7W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:180度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:38mm●全長:75mm●質量:53g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
アズワン品番
67-8021-88