東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7.3W●色温度:3000K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:37mm●全長:109mm●質量:100g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:〇●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
注文コード
03580809
品番
LDT7L60WT2
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電球形蛍光灯(D形)からの取り替えにおすすめです。
口金E26、電球色タイプ。
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7.3W●色温度:3000K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:37mm●全長:109mm●質量:100g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:〇●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
アズワン品番
67-8022-12