東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
LED T型電球 口金G9/電球色
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口金:G9●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.8W●色温度:3000K(電球色)●配光角度:180度●全光束:480lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、フロスト●外径:17.3mm●全長:54.4mm●質量:11.8g●定格寿命:25000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
注文コード
03581247
品番
G94W013FTM
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JDハロゲンや、T型ミニクリプトン電球の代替品としてご利用できます。
40W相当/口金G9/フロスト/電球色タイプ。
仕様
●口金:G9●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.8W●色温度:3000K(電球色)●配光角度:180度●全光束:480lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、フロスト●外径:17.3mm●全長:54.4mm●質量:11.8g●定格寿命:25000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番
67-8023-92