東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
LEDハロゲン型電球
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口金:G4●定格入力電圧:12V●定格消費電力:2.8W●色温度:3000K(電球色)●配光角度:290度●全光束:340lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、クリア●外径:16mm●全長:43mm●質量:9.9g●定格寿命:25000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
注文コード
03581265
品番
LJ12V3W25WTM
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。
定格電圧12V仕様/25W相当/口金G4。
仕様
●口金:G4●定格入力電圧:12V●定格消費電力:2.8W●色温度:3000K(電球色)●配光角度:290度●全光束:340lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、クリア●外径:16mm●全長:43mm●質量:9.9g●定格寿命:25000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番
67-8023-93