シンワ測定
アルミケース 黒 XlineーE用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03581266
品番
82287
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
シンワレーザーロボ用のケースです。
トラスコ品番
702-3993
材質
アルミ
幅(mm)
297
色
黒
高さ(mm)
276
奥行(mm)
220
注意
※用途以外に使用しないでください。