テラオカ
テラオカの 加熱・冷却・クーラーボックス
テラオカの バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
テラオカの 実験研究用バーナー
ロマンバーナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03581545
品番
No.1R
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
馬蹄型ベースは適度な重さがあり、底裏にはゴムラバーを貼り転倒しにくくしてあります。安定した炎で実験室でも広くご使用いただいております
仕様
●パイプ外径:12mm●パイプ内径:8mm●重量:約510g●全高:155mm
アズワン品番
67-8026-28