アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
真鍮メッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03581719
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
仕様
●材質:真鍮(C2700:銅65%、亜鉛35%)●メッシュ:50●線径:0.18mm●織り方:平織●目開き:0.328mm●空間率:41.7%●厚み:0.36mm●サイズ:910mm×1m
アズワン品番
67-8026-88