アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
真鍮メッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03581816
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
仕様
●材質:真鍮(C2700:銅65%、亜鉛35%)●メッシュ:80●線径:0.1mm●織り方:平織●目開き:0.218mm●空間率:46.9%●厚み:0.2mm●サイズ:910mm×1m
アズワン品番
67-8026-96