千代田通商
配管システム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用流体・使用温度範囲・カップリング
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用温度範囲(℃)
0~60
注文コード
03581826
品番
25-04FT-MFXP
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじ切り不要の新型配管継手です。
専用パイプを差し込み、ねじ込みでセット完了です。
軽量で簡単配管ができるので、短時間で施工が完了します。
レイアウト変更もらくらくです。
用途
屋内エア配管等
トラスコ品番
818-7247
材質
本体:POM・C3604、シール材:NBR、カップリング:C3604
使用温度範囲(℃)
0~60
内径×外径(Φmm)
使用パイプ:26×32
最高使用圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応