真鍮メッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03581850 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥20,020
販売価格(税別)
18,200

平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。

仕様●材質:真鍮(C2700:銅65%、亜鉛35%)●メッシュ:40●線径:0.22mm●織り方:平織●目開き:0.415mm●空間率:42.7%●厚み:0.44mm●サイズ:910mm×1m アズワン品番67-8026-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする