アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
丹銅 真鍮 メッシュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03581911
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,710
販売価格(税別)
¥
16,100
バスケットに入れる
平織の丹銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
仕様
●材質:丹銅(真鍮・C2400:銅80%、亜鉛20%)●メッシュ:150●線径:0.07mm●織り方:平織●目開き:0.099mm●空間率:34.4%●厚み:0.14mm●サイズ:1m×1m
アズワン品番
67-8027-10