曜日別特売
011NTP66R7558 サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー 03582036

 

011NTP66R7558 サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー 03582036
011NTP66R7558 サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー 03582036
011NTP66R7558 サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー 03582036
011NTP66R7558 サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー 03582036
011NTP66R7558 サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー 03582036
011NTP66R7558 サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー 03582036
011NTP66R7558 サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー 03582036
011NTP66R7558 サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー 03582036
011NTP66R7558 サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー 03582036
011NTP66R7558 サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー 03582036
011NTP66R7558 サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー 03582036
011NTP66R7558 サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー 03582036

サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)8
外径(mm)66
吸着力(N)196.13
内容量1箱(10個)注文コード03582036品番011NTP66R7558
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

高品質のネオジム磁石をエラストマーで完全被膜したねじ切り穴付きマグネットマウントです。
吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。
耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。
メスねじ穴が切ってあるため、適合する器具などにジョイントして使用することも可能です。

用途
看板、絵画、照明機器、計測器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。工場や研究所などで活躍。
DIYやアウトドアでも様々な用途に使用可能。
厚さ(mm)
8
吸着力(N)
196.13
適合ねじ
M8
外径(mm)
66
材質
磁石:ネオジム磁石(エラストマーコーティング)
色
黒
注意
※メスネジ部の穴は、貫通ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする