曜日別特売
25-04FT-CHS 配管システム 千代田通商 03582438

配管システム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は使用流体・使用温度範囲・カップリングなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用流体
圧縮空気
カップリング
CHS-04M
注文コード
03582438
品番
25-04FT-CHS
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

ねじ切り不要の新型配管継手です。
専用パイプを差し込み、ねじ込みでセット完了です。
軽量で簡単配管ができるので、短時間で施工が完了します。
レイアウト変更もらくらくです。

用途
屋内エア配管等
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
カップリング
CHS-04M
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
32
ねじ部
Rc1/2
適合パイプ内径(Φmm)
26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする