シンワ測定
アルミケース 黒 LEXIA・Neo・Xline・不陸用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03583129
品番
82201
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
シンワレーザーロボ専用のケースです。
中の丸い緩衝材を取ると自動追尾回転台を装着した状態で収納できます。
トラスコ品番
702-3986
材質
アルミ
幅(mm)
297
色
黒
高さ(mm)
276
奥行(mm)
220
注意
※用途以外に使用しないでください。