アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
積水コンテナ PZシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03583268
品番
PZ3CSKB
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,631
販売価格(税別)
¥
4,210
バスケットに入れる
少量・多品種の小物部品管理に適しています。中身の見える透明タイプなら保管時の内容確認も容易です。積み重ねて使用できます。内容物を見ることが可能です。
仕様
●外寸(長辺×短辺×高さ):510×350×130●有効内寸(長辺×短辺×高さ):458×306×111●容量:17L●内容物許容重量:25kg●最大積重ね:10段●材質:PP
アズワン品番
67-8032-44