トクヤマ
トクヤマの 施設用家具・備品
トクヤマの 施設用カート・ワゴン
トクヤマの 施設用ワゴン
キャビトレーワゴン オープンタイプ TKC-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
67-8042-44
注文コード
03583627
品番
TKC-A6TR-HN(B)
参考基準価格(税別)
¥205,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
上部に天板のないオープンタイプ。フレームのみの構成ですので、軽量でスムーズに移動することができます。スーパーサイレントキャスター仕様ですので、静かでスムーズに移動・走行できます。
仕様
●外寸:W700×D460×H1115mm(取手はサイズに含まず)●自重:33kg●材質:フレーム/アルミ、トレー/樹脂●キャスター:Φ125mm単輪ゴムキャスター(スーパーサイレントキャスター仕様)、対角ストッパー付●付属品:浅型トレー・深型トレー各4枚
アズワン品番
67-8042-44