ビューティフルエンジェル
ビューティフルエンジェルの リラックス用品
ビューティフルエンジェルの アロマ用品
美ルル ふわもこホットアイマスク KRD9007シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●セット内容:本体、リモコン付USBケーブル(全長:約1,835mm/リモコン部分含む)、取扱説明書●タイプ:うさぎ●本体重量:約90g(リモコン付USBケーブル含む)
注文コード
03584187
品番
KRD9007-R
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
がんばった目にじんわり気持ちいい、好きな温度・時間にカンタン設定、USB対応で使う場所を選ばない、丸洗いOKでくり返し使える
仕様
●セット内容:本体、リモコン付USBケーブル(全長:約1,835mm/リモコン部分含む)、取扱説明書●タイプ:うさぎ●本体重量:約90g(リモコン付USBケーブル含む)
アズワン品番
67-8046-51