bonh040-iv-m EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事) 03584346

 

bonh040-iv-m EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事) 03584346
bonh040-iv-m EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事) 03584346
bonh040-iv-m EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事) 03584346
bonh040-iv-m EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事) 03584346
bonh040-iv-m EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事) 03584346
bonh040-iv-m EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事) 03584346
bonh040-iv-m EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事) 03584346
bonh040-iv-m EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事) 03584346
bonh040-iv-m EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事) 03584346
bonh040-iv-m EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事) 03584346
bonh040-iv-m EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事) 03584346
bonh040-iv-m EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事) 03584346
bonh040-iv-m EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事) 03584346
bonh040-iv-m EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事) 03584346

EVA エアリークッションサンダル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1足
色
アイボリー
適合サイズ(cm)
M(23.5~) / 実寸:M 24
注文コード
03584346
品番
bonh040-iv-m
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

機能インソールが歩行をサポート。軽やかにどんどん歩ける一足です。
・S サイズ片足わずか108g の軽量設計
・柔らかなEVA 素材
・歩行をサポートする立体インソール
気負わず履けるミニマムでデザイン。足に吸い付くような軽やかな履き心地で、ちょっとそこから旅先まで幅広く活躍します。

用途
オフィス、アウトドア、旅行、スペアシューズ
色
アイボリー
質量(g)
226
適合サイズ(cm)
M(23.5~) / 実寸:M 24
材質
EVA
ヒール(cm)
4
注意
※甲高・幅広の方は、ワンサイズ上をおすすめしております。
※サイズ感には個人差がございますので、足型により着用感が異なる場合があります。
※素材の特性上、若干の擦れ跡や成形跡が見られる場合があります。
※濡れた床面や滑りやすい場所では十分ご注意のうえご使用ください。
※直射日光の当たる場所や高温になる場所での保管は避けてください。
※PC環境や撮影状況により実際の色味と異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする