曜日別特売
55809 HP掃除機ノズルブラシ 高砂 03585368

HP掃除機ノズルブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8048-07
内容量1個注文コード03585368品番55809
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐久性が高く色分けできる、掃除機用ノズルブラシです。※ノズル本体の差込口径に適合するアタッチメントまたはホースをご使用ください。

仕様●色:グリーン●サイズ(mm):外形寸法/70×145、ノズル本体差込口径/内径Φ45・外径Φ52●材質:本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●HACCP対応アズワン品番67-8048-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする