24mm テープカセット[白]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03588042 品番EA761DK-244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)8 用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、旧EA761DL-4用 エスコ品番EA761DK-244 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色ホワイト エコマーク認定番号17112045

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03588042 EA761DK-244 00666547 SS24K PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする